LEGRAND - Kabelschutzrohr Lina 25 Flexibel schwarz D30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036639
Innendurchmesser - 30 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060366391
Sonepar Artikelnummer
120512914
Hersteller Artikelnummer
036639
Hersteller Typ
036639
Hersteller Artikel Nr.:
036639
Innendurchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.507 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


