Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kastendose 150mm KD 150

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kastendose 150mm KD 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031331

  • Montageart - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004421313313

Sonepar Artikelnummer

120055835

Hersteller Artikelnummer

031331

Hersteller Typ

031331

Hersteller Artikel Nr.:

031331

Montageart:

sonstige

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

sonstige

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

0 mm

Breite:

150 mm

Innentiefe:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.126 kg

Kastendose 150 mm KD 150, Tiefe 70 mm. Passendes Zubehör: Randdeckel RD 150 (Best.Nr. 0313 36)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie