LEGRAND - Kastendose KD 200, Tiefe 80 mm. Passendes Zubehör: Randdeckel RD 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031339
Montageart - sonstige
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9004421313399
Sonepar Artikelnummer
120055836
Hersteller Artikelnummer
031339
Hersteller Typ
031339
Hersteller Artikel Nr.:
031339
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
sonstige
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
0 mm
Breite:
200 mm
Innentiefe:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.215 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


