LEGRAND - Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:0(SW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038100
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.8 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 2.3 mm
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060381004
Sonepar Artikelnummer
120029560
Hersteller Artikelnummer
038100
Hersteller Typ
038100
Hersteller Artikel Nr.:
038100
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 2.3 mm
Länge:
5 mm
Breite:
2.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


