Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:5 (Grün)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:5 (Grün)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038105

  • Ausführung - Heftform

  • Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 2.3 mm

  • Länge - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060381059

Sonepar Artikelnummer

120029565

Hersteller Artikelnummer

038105

Hersteller Typ

038105

Hersteller Artikel Nr.:

038105

Ausführung:

Heftform

Aderdurchmesser:

0.4 .. 0.8 mm

Kabeldurchmesser:

1 .. 2.3 mm

Länge:

5 mm

Breite:

2.3 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

rasten

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,15 bis 0,5 mm², Ziffer:5 (Grün), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie