LEGRAND - Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5mm²,Ziffern:61 bis 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038153
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 0.8 .. 1.4 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 3.2 mm
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060381530
Sonepar Artikelnummer
120139197
Hersteller Artikelnummer
038153
Hersteller Typ
038153
Hersteller Artikel Nr.:
038153
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
0.8 .. 1.4 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 3.2 mm
Länge:
5 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


