LEGRAND - Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5mm², Ziffern:1 bis 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038160
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 1.4 .. 1.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.7 .. 3.9 mm
Länge - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060381608
Sonepar Artikelnummer
120139200
Hersteller Artikelnummer
038160
Hersteller Typ
038160
Hersteller Artikel Nr.:
038160
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
1.4 .. 1.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.7 .. 3.9 mm
Länge:
5.6 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


