LEGRAND - Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Ziffer:0 (Schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038230
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 2.3 .. 2.8 mm
Kabeldurchmesser - 3.8 .. 5 mm
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060382308
Sonepar Artikelnummer
120029626
Hersteller Artikelnummer
038230
Hersteller Typ
038230
Hersteller Artikel Nr.:
038230
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
2.3 .. 2.8 mm
Kabeldurchmesser:
3.8 .. 5 mm
Länge:
8 mm
Breite:
3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


