LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten ''-...''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038445
Ausführung - sonstige
Länge - 8.4 mm
Breite - 5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384456
Sonepar Artikelnummer
120057189
Hersteller Artikelnummer
038445
Hersteller Typ
038445
Hersteller Artikel Nr.:
038445
Ausführung:
sonstige
Länge:
8.4 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


