Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Gelb ''4''

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Gelb ''4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038404

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0 mm

  • Länge - 8.4 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 800 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060384043

Sonepar Artikelnummer

120057152

Hersteller Artikelnummer

038404

Hersteller Typ

038404

Hersteller Artikel Nr.:

038404

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0 mm

Länge:

8.4 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

rasten

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Duplix, Ziffer:4 (Gelb), Kennzeichnen von Kabel und Leitungen mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Duplix Etikettenträger.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie