LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Rot ''2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038402
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0 mm
Länge - 8.4 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384029
Sonepar Artikelnummer
120057150
Hersteller Artikelnummer
038402
Hersteller Typ
038402
Hersteller Artikel Nr.:
038402
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0 mm
Länge:
8.4 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


