LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix, Etikettenhalter (Transparent)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038498
Ausführung - sonstige
Länge - 37.5 mm
Breite - 9.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384982
Sonepar Artikelnummer
120058626
Hersteller Artikelnummer
038498
Hersteller Typ
038498
Hersteller Artikel Nr.:
038498
Ausführung:
sonstige
Länge:
37.5 mm
Breite:
9.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


