LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038464
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 8 .. 90 mm
Länge - 103 mm
Breite - 8.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384647
Sonepar Artikelnummer
120057198
Hersteller Artikelnummer
038464
Hersteller Typ
038464
Hersteller Artikel Nr.:
038464
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
8 .. 90 mm
Länge:
103 mm
Breite:
8.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


