LEGRAND - Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038452
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 8 .. 90 mm
Länge - 67.5 mm
Breite - 8.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060384524
Sonepar Artikelnummer
120057192
Hersteller Artikelnummer
038452
Hersteller Typ
038452
Hersteller Artikel Nr.:
038452
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
8 .. 90 mm
Länge:
67.5 mm
Breite:
8.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


