Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:Z (Schwarz auf Weiß)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:Z (Schwarz auf Weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037851

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.8 .. 2.2 mm

  • Länge - 3.8 mm

  • Breite - 2.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 240 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060378516

Sonepar Artikelnummer

120017331

Hersteller Artikelnummer

037851

Hersteller Typ

037851

Hersteller Artikel Nr.:

037851

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.8 .. 2.2 mm

Länge:

3.8 mm

Breite:

2.3 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:Z (Schwarz auf Weiß), Kennzeichnen von Einzeladern, Leitungen und Kabel mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Einführen in Memocab Zeichenhalter.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie