LEGRAND - Kennzeichnungssystem Memocab, Ziffer:2 (Schwarz auf Weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037782
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.8 .. 2.2 mm
Länge - 3.8 mm
Breite - 2.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060377823
Sonepar Artikelnummer
120029503
Hersteller Artikelnummer
037782
Hersteller Typ
037782
Hersteller Artikel Nr.:
037782
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.8 .. 2.2 mm
Länge:
3.8 mm
Breite:
2.3 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


