Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Keor DK 1kVA mit Batterie

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Keor DK 1kVA mit Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311340

  • Eingangsspannung - 110 .. 280 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972944724

Sonepar Artikelnummer

121407031

Hersteller Artikelnummer

311340

Hersteller Typ

311340

Hersteller Artikel Nr.:

311340

Eingangsspannung:

110 .. 280 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1000 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

88 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

454 mm

Gewicht:

14.8 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

98.3 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Keor DK 1kVA Kombirack USV mit internen Batterien