Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Keor DK 6kVA mit Batterie

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Keor DK 6kVA mit Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311349

  • Eingangsspannung - 176 .. 280 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972944816

Sonepar Artikelnummer

121407035

Hersteller Artikelnummer

311349

Hersteller Typ

311349

Hersteller Artikel Nr.:

311349

Eingangsspannung:

176 .. 280 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

6000 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

176 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

700 mm

Gewicht:

54 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95.1 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Keor DK 6kVA Kombirack USV mit internen Batterien