Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Keor DK Rack 20kVA ohne Batt.Multi In/Out

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Keor DK Rack 20kVA ohne Batt.Multi In/Out

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311355

  • Eingangsspannung - 176 .. 280 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 20000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972944878

Sonepar Artikelnummer

121407041

Hersteller Artikelnummer

311355

Hersteller Typ

311355

Hersteller Artikel Nr.:

311355

Eingangsspannung:

176 .. 280 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

20000 W

Ausgangsscheinleistung:

20000 VA

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

130 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

535 mm

Gewicht:

19 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

98.5 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Keor DK Rack 20kVA ohne Batt.Multi In/Out, USV Kompaktanlagen