LEGRAND - Kit Silok D12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386681
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561502994
Sonepar Artikelnummer
120513676
Hersteller Artikelnummer
386681
Hersteller Typ
386681
Hersteller Artikel Nr.:
386681
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.037 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


