Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kit Silok D26,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kit Silok D26,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386684

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 27

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561503182

Sonepar Artikelnummer

120513678

Hersteller Artikelnummer

386684

Hersteller Typ

386684

Hersteller Artikel Nr.:

386684

Gewindenennmaß metrisch/PG:

27

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Schlüsselweite:

45 mm

Sechskant Eckmaß:

45 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Ja

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.134 kg

Kit Silok D26,5, Für Verschraubungen mit ø-Schlauch innen: 26,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie