Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kit Silok D34,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kit Silok D34,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386685

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 35

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561503427

Sonepar Artikelnummer

120697368

Hersteller Artikelnummer

386685

Hersteller Typ

386685

Hersteller Artikel Nr.:

386685

Gewindenennmaß metrisch/PG:

35

Geeignet für Kabeldurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Schlüsselweite:

54 mm

Sechskant Eckmaß:

54 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Ja

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.213 kg

KIT SILOK D34,5, Für Verschraubungen mit ø-Schlauch innen: 34,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie