LEGRAND - Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, schwarz, für Kabelbinder bis B=4,6mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032067
Länge - 25 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320676
Sonepar Artikelnummer
120058622
Hersteller Artikelnummer
032067
Hersteller Typ
032067
Hersteller Artikel Nr.:
032067
Länge:
25 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


