LEGRAND - Klemmbügel für bis zu 10 Kabel, Zur trassenförmigen Verlegung von Kabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01011
Länge - 137 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010119
Sonepar Artikelnummer
120698829
Hersteller Artikelnummer
A01011
Hersteller Typ
A01011
Hersteller Artikel Nr.:
A01011
Länge:
137 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
7.140 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


