LEGRAND - Klemmbügel für bis zu 20 Kabel, Zur trassenförmigen Verlegung von Kabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A01012
Länge - 230 mm
Ausführung - zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 20
Mit Dübel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957010126
Sonepar Artikelnummer
120698830
Hersteller Artikelnummer
A01012
Hersteller Typ
A01012
Hersteller Artikel Nr.:
A01012
Länge:
230 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
20
Mit Dübel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
9.450 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


