LEGRAND - Klemmbügel Inkl.M6 Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036735
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 14 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060367350
Sonepar Artikelnummer
120139172
Hersteller Artikelnummer
036735
Hersteller Typ
036735
Hersteller Artikel Nr.:
036735
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
14 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


