LEGRAND - KLEMMEN NYLBLOC 15X93X12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034221
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060342210
Sonepar Artikelnummer
120513682
Hersteller Artikelnummer
034221
Hersteller Typ
034221
Hersteller Artikel Nr.:
034221
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25 .. 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


