LEGRAND - KLEMMENBLOCK 2P/100A 11KL 6M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400402
Polzahl - 2
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971978454
Sonepar Artikelnummer
120932118
Hersteller Artikelnummer
400402
Hersteller Typ
400402
Hersteller Artikel Nr.:
400402
Polzahl:
2
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
10
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
10 .. 25 mm²
Höhe:
52 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.192 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


