LEGRAND - KLEMMENBLOCK 2P/40A 13KL 6M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400400
Polzahl - 2
Nennstrom - 40 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971978393
Sonepar Artikelnummer
120932116
Hersteller Artikelnummer
400400
Hersteller Typ
400400
Hersteller Artikel Nr.:
400400
Polzahl:
2
Nennstrom:
40 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 10 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
12
Anzahl der Ausgänge:
12
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 10 mm²
Höhe:
52 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.202 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


