LEGRAND - KLEMMENBLOCK 4P/160A 15KL 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400411
Polzahl - 4
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971978713
Sonepar Artikelnummer
120932127
Hersteller Artikelnummer
400411
Hersteller Typ
400411
Hersteller Artikel Nr.:
400411
Polzahl:
4
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
35 .. 70 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
14
Anzahl der Ausgänge:
14
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
35 .. 70 mm²
Höhe:
100 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.722 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


