LEGRAND - Klemmenbügel für Hutprofilschiene, Breite 17,5mm, mit Schrauben M3,5 x 13mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004417
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageclip
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060044176
Sonepar Artikelnummer
120138839
Hersteller Artikelnummer
004417
Hersteller Typ
004417
Hersteller Artikel Nr.:
004417
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageclip
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


