Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmengehäuse mit 38 Bohrungen L=276mm, z.B. für Plexo³ Verteiler, 12Mod./Reihe

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmengehäuse mit 38 Bohrungen L=276mm, z.B. für Plexo³ Verteiler, 12Mod./Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004817

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060048174

Sonepar Artikelnummer

120380414

Hersteller Artikelnummer

004817

Hersteller Typ

004817

Hersteller Artikel Nr.:

004817

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.037 kg

Legrand Klemmengehäuse mit 38 Bohrungen L=276 mm, z.B. für Feuchtraumverteiler Plexo³ 12 Module/Reihe.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie