Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404839

  • Polzahl - 27

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064048392

Sonepar Artikelnummer

120697538

Hersteller Artikelnummer

404839

Hersteller Typ

404839

Hersteller Artikel Nr.:

404839

Polzahl:

27

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

sonstige

Leiterquerschnitt Zugang:

6 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

26

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Höhe:

30 mm

Breite:

227 mm

Tiefe:

18 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.148 kg

Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün, Serie Verteilergehäuse und Zubehör

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie