LEGRAND - Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004803
Polzahl - 1
Nennstrom - 90 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060048037
Sonepar Artikelnummer
120058904
Hersteller Artikelnummer
004803
Hersteller Typ
004803
Hersteller Artikel Nr.:
004803
Polzahl:
1
Nennstrom:
90 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
10.5 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
6.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


