Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmenleiste, blank, 4 Klemmstellen, zur Erweiterung von 134802/03/12/13.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmenleiste, blank, 4 Klemmstellen, zur Erweiterung von 134802/03/12/13.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134806

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 80 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971458178

Sonepar Artikelnummer

120711715

Hersteller Artikelnummer

134806

Hersteller Typ

134806

Hersteller Artikel Nr.:

134806

Polzahl:

1

Nennstrom:

80 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 16 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Höhe:

26 mm

Breite:

9 mm

Tiefe:

6 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Legrand Klemmenleiste, blank, 2 x 16 mm² + 2 x 10 mm², Icc 6 kA, nach IEC 60998-2-1, zur Erweiterung von Klemmenleisten 134802/03/12/13.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie