LEGRAND - Klemmenleiste grün, 5x 6-25mm²+ 5x 6-35mm²+ 45x 1,5-4mm² Stecktechn.,Länge:385mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005054
Polzahl - 55
Nennstrom - 90 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060050542
Sonepar Artikelnummer
121371482
Hersteller Artikelnummer
005054
Hersteller Typ
005054
Hersteller Artikel Nr.:
005054
Polzahl:
55
Nennstrom:
90 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
10
Anzahl der Ausgänge:
45
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 4 mm²
Höhe:
30 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.229 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


