LEGRAND - Klemmenleiste grün, 5x 6-25mm² und 36 x 1,5-4 mm² Stecktechnik, Länge:276mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005053
Polzahl - 41
Nennstrom - 90 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060050535
Sonepar Artikelnummer
121371481
Hersteller Artikelnummer
005053
Hersteller Typ
005053
Hersteller Artikel Nr.:
005053
Polzahl:
41
Nennstrom:
90 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
36
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 4 mm²
Höhe:
30 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.156 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


