Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmenleiste IP 20, grün,8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmenleiste IP 20, grün,8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004832

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 76 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060048327

Sonepar Artikelnummer

120058917

Hersteller Artikelnummer

004832

Hersteller Typ

004832

Hersteller Artikel Nr.:

004832

Polzahl:

1

Nennstrom:

76 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 16 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

7

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Höhe:

30 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

16 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

Legrand Klemmenleiste IP 20, berührungssicher, grün, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Kennzeichnung z.B. mit Duplix, Eingang: -- x 6 bis 25 mm², Abgang: 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie