Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmenleiste N+PE 4 + 4 x 16 mm² für Plexo S-Reihe

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmenleiste N+PE 4 + 4 x 16 mm² für Plexo S-Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134810

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 80 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971458291

Sonepar Artikelnummer

121152064

Hersteller Artikelnummer

134810

Hersteller Typ

134810

Hersteller Artikel Nr.:

134810

Polzahl:

2

Nennstrom:

80 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 16 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Höhe:

25 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

26 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.047 kg

Klemmenleiste N+PE 4 + 4 x 16 mm² für Feuchtraumverteiler Plexo S-Reihe

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie