LEGRAND - Klemmenleiste N+PE, für Practibox S Aufputzverteiler, nach IEC 60998-2-1.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134813
Polzahl - 2
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971458383
Sonepar Artikelnummer
120632381
Hersteller Artikelnummer
134813
Hersteller Typ
134813
Hersteller Artikel Nr.:
134813
Polzahl:
2
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 16 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
23
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
25 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.205 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


