Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmenleiste PE 4 x 16 mm² für Plexo S-Reihe

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmenleiste PE 4 x 16 mm² für Plexo S-Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134800

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 80 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971457997

Sonepar Artikelnummer

121152063

Hersteller Artikelnummer

134800

Hersteller Typ

134800

Hersteller Artikel Nr.:

134800

Polzahl:

1

Nennstrom:

80 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5 .. 16 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Höhe:

25 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

26 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Klemmenleiste PE 4 x 16 mm² für Feuchtraumverteiler Plexo S-Reihe

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie