LEGRAND - Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004826
Polzahl - 1
Nennstrom - 76 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060048266
Sonepar Artikelnummer
120058914
Hersteller Artikelnummer
004826
Hersteller Typ
004826
Hersteller Artikel Nr.:
004826
Polzahl:
1
Nennstrom:
76 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 16 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
20
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
30 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


