Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmleiste 3P+N, Schutzart IP20, Länge 227 mm.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmleiste 3P+N, Schutzart IP20,  Länge 227 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404814

  • Polzahl - 17

  • Nennstrom - 76 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064048149

Sonepar Artikelnummer

120697537

Hersteller Artikelnummer

404814

Hersteller Typ

404814

Hersteller Artikel Nr.:

404814

Polzahl:

17

Nennstrom:

76 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

4 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgänge:

21

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Höhe:

30 mm

Breite:

227 mm

Tiefe:

18 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.143 kg

Legrand Klemmleiste 3P+N, Schutzart IP20, Länge 227 mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie