Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmschelle 16mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmschelle 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382861

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561434233

Sonepar Artikelnummer

120697199

Hersteller Artikelnummer

382861

Hersteller Typ

382861

Hersteller Artikel Nr.:

382861

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.024 kg

Klemmschelle 16mm, M6, ø Rohr außen: 16 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie