Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Klemmschelle 32mm M6

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Klemmschelle 32mm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382864

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561434356

Sonepar Artikelnummer

120513685

Hersteller Artikelnummer

382864

Hersteller Typ

382864

Hersteller Artikel Nr.:

382864

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.046 kg

Klemmschelle 32mm M6, ø Rohr außen: 32 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie