LEGRAND - Klemmschelle V2 IEC 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387093
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561385085
Sonepar Artikelnummer
120772993
Hersteller Artikelnummer
387093
Hersteller Typ
387093
Hersteller Artikel Nr.:
387093
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.030 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


