LEGRAND - Klemmschelle V2 IEC 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387094
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561385122
Sonepar Artikelnummer
120772994
Hersteller Artikelnummer
387094
Hersteller Typ
387094
Hersteller Artikel Nr.:
387094
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.940 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


