LEGRAND - Klingeltaster Komfort Set Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094278
Form - rund
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971067318
Sonepar Artikelnummer
120512892
Hersteller Artikelnummer
094278
Hersteller Typ
094278
Hersteller Artikel Nr.:
094278
Form:
rund
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Einbautiefe:
0 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


