LEGRAND - Klingeltaster Premium Set Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094279
Form - sonstige
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971067332
Sonepar Artikelnummer
120512893
Hersteller Artikelnummer
094279
Hersteller Typ
094279
Hersteller Artikel Nr.:
094279
Form:
sonstige
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Einbautiefe:
0 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.127 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


