LEGRAND - Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.12/8V AC, Strom 0,66/1A, 8VA, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413091
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Max. Ausgangsstrom - 0.66 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245064130912
Sonepar Artikelnummer
120348615
Hersteller Artikelnummer
413091
Hersteller Typ
413091
Hersteller Artikel Nr.:
413091
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom:
0.66 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Verlustleistung:
0 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
36 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
84 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.336 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


